Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW-HP, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 4.7Ω ±1% / 0.2W ±100ppm/K, 0402 (1005M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1823726
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW04024R70FKEDHP
EAN/GTIN:
     5059045211266
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
vishay dickschichtwiderstand
Widerstand = 4.7Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.2W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/K
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = CRCW-HP
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Hochleistungs-Dickschicht-Chipwiderstände 0402 CRCW. Die Widerstände der Serie CRCW von Vishay sind Standard-Dickschicht-SMD-Widerstände mit ausgezeichneter Impulsbelastbarkeit. Das 0402-Gehäuse ist nur 0,35 mm dick und verfügt über eine Metallglasur auf einem hochwertigen Keramikkörper. Verbesserte Nennleistung und zuverlässige Stabilität von ΔR/R ≤1 % für 1000 Std. bei 70 °C machen die SMD-Widerstände der Serie CRCW ausgezeichnet für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Eigenschaften und Vorteile. Ausgezeichnete Impulsbelastbarkeit Verbesserte Nennleistung Beidseitig bedrucktes Widerstandselement Metallglasur auf Qualitätskeramik Schutzglasur Ausgezeichnete Stabilität (ΔR/R ≤1 % für 1000 Std. bei 70 °C). Lötkontakte ohne Blei (Pb) auf einer Sperrschicht aus Nickel (Ni) Reine Zinnbeschichtung ermöglicht Lötprozesse mit und ohne Blei (Pb)
Weitere Informationen:
Widerstand:
4.7Ω
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.2W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/K
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
CRCW-HP
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, 1823726, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Vishay, CRCW04024R70FKEDHP, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02043* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,90*
€ 51,051
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,72*
€ 50,8368
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,67*
€ 46,0173
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,11*
€ 45,3509
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,88*
€ 42,6972
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,92*
€ 28,4648
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,43*
€ 24,3117
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.