Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Communications Solutions Metral Backplane-Steckverbinder Buchse, 30-polig, 6-reihig, Presspassung-Anschluss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1823066
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     52057-102LF
EAN/GTIN:
     5059045216049
Suchbegriffe:
Backplane-Steckverbinder
Leiterplattenverbinder
leiterplattenverbinder 2mm
backplane steckverbinder
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 30
Anzahl der Reihen = 6
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Gehäusematerial = GF LCP
Raster = 2mm
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Nennstrom = 1A
Anschlussart = Presspassung
Serie = Metral
Seriennummer = 4000

Metral-Serie. Professionelle Serie von FCI-Backplane-Steckverbindern aus der Metral-Serie. Phosphorbronze Gehäusematerial – Flüssigkristallpolymer Durchsteckmontage
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
30
Anzahl der Reihen:
6
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Gehäusematerial:
GF LCP
Raster:
2mm
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Nennstrom:
1A
Anschlussart:
Presspassung
Serie:
Metral
Seriennummer:
4000
Weitere Suchbegriffe: 1823066, Steckverbinder, Backplane & Rack Steckverbinder, Backplane Steckverbinder, Amphenol Communications Solutions, 52057102LF, Connectors, Backplane & Rack Connectors, Backplane Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.