| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1822993 Herst.-Nr.: 71918-116LF EAN/GTIN: 5059045151340 |
| |
|
| | |
| Serie = Quickie Raster = 2.54mm Anzahl der Kontakte = 16 Anzahl der Reihen = 2 Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt Montagetyp = Durchsteckmontage Anschlussart = Löten
Zum Stecken von Quickie-IDC-Buchsenleisten, siehe Best.-Nr. ; 673-7682 673-7682 (typisch). FCI-2,54-mm-Leiterplattenleisten-Steckverbinder mit Auswerfer Quickie von Amphenol. Die 2,54-mm-Steckverbinder mit Auswerfer Quickie passen zu den Schneidklemm-Steckverbindern Quickie. Die Steckverbinder mit Auswerfer Quickie verfügen über eine vollständige Ummantelung, die die ungesteckten Stifte schützt. Das ummantelte Gehäuse verfügt außerdem über zweifach polarisierte Steckplätze und Ausrichtungshilfen zur genauen Ausrichtung und zum Verhindern von Fehlsteckungen. Die Seitenverriegelungen ermöglichen eine sichere Verriegelung des Stiftsockels in den Steckverbindern und ein einfaches Freigeben. Die Verriegelungen minimieren den Platz auf der Leiterplatte und ermöglichen eine Montage mit hoher Dichte. Die Kontakte dieser 2,54-mm-Steckverbinder mit Auswerfer der Serie Quickie sind zweifach beschichtet für eine garantierte Leistung von 100 Steckzyklen. Die Gehäuse bestehen aus Hochtemperaturthermoplast und sind für das Schwalllöten geeignet. Die 2,54-mm-Steckverbinder mit Auswerfer Quickie sind für die rechtwinklige oder senkrechte Montage und mit einer Standard- oder einer flache Verriegelung erhältlich. Teilenummern 71918-1XXXX und 71922-1XXXX haben Standard-Verriegelungen und passen auf die IDC-Buchsenleisten 71600-0XXXX Teilenummern 71918-2XXXX und 71922-2XXXX haben flache Verriegelungen und passen auf die IDC-Buchsenleisten 71600-1XXXX. Eigenschaften und Vorteile. Vollständige Ummantelung für Kontaktschutz Zweifach polarisierte Steckplätze und Ausrichtungshilfe zum Verhindern von Fehlsteckungen Seitliche Verriegelungen für einfaches, sicheres Stecken und Freigeben Zweifach beschichtete Kontakte garantieren eine Leistung von 100 Steckzyklen Hochtemperatur-Thermoplastgehäuse. Informationen zur Produktanwendung. Die 2,54-mm-Schneidklemm-Steckverbinder Quickie sind für eine Vielzahl von Anwendungen in verschiedenen Märkten geeignet. Dazu zählen Industrie, Messtechnik, Medizintechnik, Verbraucher-, Kommunikations- und Datentechnik. Weitere Informationen: | | Serie: | Quickie | Raster: | 2.54mm | Anzahl der Kontakte: | 16 | Anzahl der Reihen: | 2 | Ummantelt/Nicht ummantelt: | Ummantelt | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Anschlussart: | Löten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Messerleiste, Stiftleiste, stiftleiste 16polig, stiftleiste, stiftleiste fci, 1822993, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Amphenol Communications Solutions, 71918116LF, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,77* | € 1,42* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,63* | € 1,43* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,22* | € 2,09* | | | | | 4 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,22* | € 2,09* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 1,11* | € 2,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|