Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Communications Solutions ZIF, SMD FPC-Steckverbinder, Buchse, 50-polig / 1-reihig, Raster 0.5mm Lötanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1822950
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     62684-501100ALF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder raster ...
leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 50
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Raster = 0.5mm
Montagetyp = SMD
Gender = Buchse
Anschlusstyp = ZIF-Kontakt unten
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Betriebsspannung = 50 V ac/dc
Seriennummer = 62684
Anzahl der Reihen = 1
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -55°C

FPC/FFC-Steckverbinder, Serie OPU. Die FPC/FFC-SMD-Steckverbinder der Serie OPU mit 0,5 mm Rastermaß haben eine ZIF-Bauweise mit Gleitbetätigungselementen. Der FPC/FFC-SMD-Steckverbinder der Serie OPU mit 0,5 mm Rastermaß ist für 0,3 mm dicke Kabel geeignet. Hersteller-Teilenummernschlüssel:. 62684-40 1 10 0 ALF: unterer Kontakt, auf Rolle mit Ø 48,4 mm 62684-40 1 10 E9 ALF: unterer Kontakt, auf Rolle mit Ø 50,4 mm 62684-40 2 10 E9 ALF: oberer Kontakt, auf Rolle mit Ø 50,4 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
50
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Raster:
0.5mm
Montagetyp:
SMD
Gender:
Buchse
Anschlusstyp:
ZIF-Kontakt unten
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Betriebsspannung:
50 V ac/dc
Seriennummer:
62684
Anzahl der Reihen:
1
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder fci, 1822950, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, FPC Steckverbinder, Amphenol Communications Solutions, 62684501100ALF, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, FPC Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 960,00*
1 Packung enthält 4.000 Stück (€ 0,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.