Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Quickie IDC-Steckverbinder Buchse, 64-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1822886
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     71600-064LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
idc-steckverbinder 64pol
idc steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 64
Anzahl der Reihen = 2
Gender = Buchse
Raster = 2.54mm
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 1A
Kontaktbeschichtung = Gold
Serie = Quickie
Betriebstemperatur min. = -65.0°C
Betriebstemperatur max. = 105.0°C
Betriebsspannung = 1,0 kV ac
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze

Passende Quickie-Latch-Stiftleisten siehe Best.-Nr. ; 771-0066 771-0066 (typisch). IDC-Buchsen Amphenol FCI Quickie 2,54 mm. IDC-Buchsen der Serie Quickie in 2,54 mm für den Einsatz mit flexiblem Flachbandkabel mit einem Drahtgrößenbereich von 30 AWG bis 26 AWG. Diese IDC-Buchsen bestehen aus einer vorgespannten Abdeckung mit verstellbarem Steg. Diese Abdeckung schützt die Kontakte und sorgt für eine genaue Ausrichtung der Abdeckung am Sockel für einen zuverlässigen Anschluss. Die Abdeckungs- und Sockelbaugruppe rasten ineinander ein, um die Kabelmontage zu erleichtern. Die IDC-Anschlussklemmen haben eine lange Schleifwirkung für zuverlässige elektrische Eigenschaften. Doppelte Vergoldung an den Anschlussklemmen garantiert eine Leistung von 100 Steckzyklen. Die Gehäuse dieser IDC-Buchsen verfügen über Ausrichtungsschlitze und Führungen zur genauen Ausrichtung und Verhinderung von falschem Stecken. Teilenummern 71600-0XXXX besitzen eine Zugentlastung und passen für die ummantelten Stiftleisten mit Verriegelung 71918-1XXXX und 71922-1XXXX. Teilenummern 71600-1XXXX passen für die ummantelten Stiftleisten mit Verriegelung 71918-2XXXX und 71922-2XXXX. Teilenummern 71600-6XXXX passen für die flachen Stiftleisten 75869-XXXXX und 75867-XXXXX. Eigenschaften und Vorteile. Abdeckung mit verstellbarem Steg für einfache Kabelmontage IDC-Anschlussklemmen für schnellen Kabelanschluss Lange Schleifwirkung für guten elektrischen Kontakt Zweifach beschichtete Kontakte garantieren eine Leistung von 100 Steckzyklen Ausrichtungs-Slots, um Fehlsteckung zu verhindern. Informationen zur Produktanwendung. Die 2,54-mm-Schneidklemm-Steckverbinder Quickie sind für eine Vielzahl von Anwendungen in verschiedenen Märkten geeignet. Dazu zählen Industrie, Messtechnik, Medizintechnik, Verbraucher-, Kommunikations- und Datentechnik.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
64
Anzahl der Reihen:
2
Gender:
Buchse
Raster:
2.54mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
1A
Kontaktbeschichtung:
Gold
Serie:
Quickie
Betriebstemperatur min.:
-65.0°C
Betriebstemperatur max.:
105.0°C
Betriebsspannung:
1,0 kV ac
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Weitere Suchbegriffe: 1822886, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, Amphenol Communications Solutions, 71600064LF, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 455,73192*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 216 Stück (ab € 2,10987* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 534,43152*
€ 635,97351
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 523,63152*
€ 623,12151
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 492,4908*
€ 586,06405
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 480,19176*
€ 571,42819
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 455,73192*
€ 542,32098
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.