Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ICC DW Sub-D Steckverbinderkontakt, Stecker, Crimpanschluss, CuZn, Gold über Nickel, 8 → 10 AWG,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1822194
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     8638PPC4005LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1822194
Steckverbinder
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
D-Sub Kontakte
Gender = Stecker
Kontaktmaterial = CuZn
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Kontakttyp = Leistung
Serie = DW
Kontaktgröße = 5.5
Nennstrom = 40A
Länge = 21.9mm
Maximale Drahtgröße AWG = 8AWG
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Kontaktmaterial:
CuZn
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Kontakttyp:
Leistung
Serie:
DW
Kontaktgröße:
5.5
Nennstrom:
40A
Länge:
21.9mm
Maximale Drahtgröße AWG:
8AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.