| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1820905 Herst.-Nr.: M12A-05PMMS-SH8001 EAN/GTIN: 5059045157991 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 5 Montagetyp = Tafelmontage Steckergröße = M12 Stecker / Buchse = Stecker Kontakt Gender = Male Anschlussart = Schrauben Schutzart = IP68, IP69K Nennstrom = 4.0A Serie = M Kodierung = A Verbindungstyp = Screw Thread Gehäusematerial = GF, Nylon Kontakt-Format = 5P Kontaktbeschichtung = Gold Kontaktmaterial = Kupfer Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 5 | Montagetyp: | Tafelmontage | Steckergröße: | M12 | Stecker / Buchse: | Stecker | Kontakt Gender: | Male | Anschlussart: | Schrauben | Schutzart: | IP68, IP69K | Nennstrom: | 4.0A | Serie: | M | Kodierung: | A | Verbindungstyp: | Screw Thread | Gehäusematerial: | GF, Nylon | Kontakt-Format: | 5P | Kontaktbeschichtung: | Gold | Kontaktmaterial: | Kupfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sensorsteckverbinder m12 5pol, rundsteckverbinder sonstige, sensorsteckverbinder m12, 1820905, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Amphenol Industrial, M12A05PMMSSH8001, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 5,09* | € 7,77* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 5,23* | € 9,08* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,06* | € 9,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|