Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cypress Semiconductor 4-Kanal USB-Controller, 5Gbit/s Controller-IC USB 2.0, USB 3.0 Single 68-Pin (1,2 V, 3,3 V), QFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1820327
Hersteller:
     Cypress Semiconductors
Herst.-Nr.:
     CYUSB3304-68LTXI
EAN/GTIN:
     5059045294672
Suchbegriffe:
1820327
Halbleiter
Schnittstellen
USB-Schnittstellen-ICs
Anzahl der Transceiver = 4
Datenumfang = 5Gbit/s
Unterstützte Protokolle = USB 2.0, USB 3.0
Stromversorgungs-Typ = Single
ESD Schutz = Ja
Versorgungsspannung einzeln typ. = 1,2 V, 3,3 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 68
Abmessungen = 8 x 8 x 0.95mm
Höhe = 0.95mm
Länge = 8mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Anzahl der Transceiver:
4
Datenumfang:
5Gbit/s
Unterstützte Protokolle:
USB 2.0, USB 3.0
Stromversorgungs-Typ:
Single
ESD Schutz:
Ja
Versorgungsspannung einzeln typ.:
1,2 V, 3,3 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
68
Abmessungen:
8 x 8 x 0.95mm
Höhe:
0.95mm
Länge:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.