Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cypress Semiconductor 4-Kanal USB-Controller, 5Gbit/s Controller-IC USB 2.0, USB 3.0 Single 68-Pin (1,2 V, 3,3 V), QFN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1820112
Hersteller:
     Cypress Semiconductors
Herst.-Nr.:
     CYUSB3304-68LTXI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1820112
Halbleiter
Schnittstellen
USB-Schnittstellen-ICs
Anzahl der Transceiver = 4
Datenumfang = 5Gbit/s
Unterstützte Protokolle = USB 2.0, USB 3.0
Stromversorgungs-Typ = Single
ESD Schutz = Ja
Versorgungsspannung einzeln typ. = 1,2 V, 3,3 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 68
Abmessungen = 8 x 8 x 0.95mm
Höhe = 0.95mm
Länge = 8mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

HX3 ist eine Familie von USB-3.0-Hub-Controllern, die mit der USB-3.0-Spezifikation Version 1.0 kompatibel sind. HX3 unterstützt SuperSpeed (SS), Hi-Speed (HS), Full-Speed (FS) und Low-Speed (LS) an allen Anschlüssen. Er verfügt über integrierte Abschlusswiderstände, Pull-Up- und Pull-Down-Widerstände und unterstützt Konfigurationsoptionen durch Stiftbänder, um die gesamte BOM des Systems zu reduzieren. HX3 umfasst die folgenden Cypress-proprietären Funktionen: Shared-Link ®: Ermöglicht zusätzliche Downstream-(DS)-Anschlüsse für integrierte Verbindungen in eingebetteten Anwendungen Ghost Charge ®: Ermöglicht das Laden von Geräten, die an die DS-Anschlüsse angeschlossen sind, wenn kein Host am Upstream-Anschluss (US) angeschlossen ist
Weitere Informationen:
Anzahl der Transceiver:
4
Datenumfang:
5Gbit/s
Unterstützte Protokolle:
USB 2.0, USB 3.0
Stromversorgungs-Typ:
Single
ESD Schutz:
Ja
Versorgungsspannung einzeln typ.:
1,2 V, 3,3 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
68
Abmessungen:
8 x 8 x 0.95mm
Höhe:
0.95mm
Länge:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.127,3106*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 260 Stück (ab € 4,33581* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.256,4214*
€ 1.495,14147
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.236,1804*
€ 1.471,05468
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.192,9216*
€ 1.419,5767
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.163,9602*
€ 1.385,11264
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.127,3106*
€ 1.341,49961
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.