Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TCQ, SMD Polymerkondensator 68μF ±20% / 10V dc, +25°C → +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1819994
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCQD686M010R0025E
EAN/GTIN:
     5059045177005
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Technologie = Polymer
Kapazität = 68µF
Materialfamilie des Dielektrikums = Tantal
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 2917 (7343-31)
Äquivalenter Serienwiderstand = 25mΩ
Anschlussraster = 4.4mm
Toleranz = ±20%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 2.9mm
Serie = TCQ
Elektrolyt-Typ = Fest
Automobilstandard = AEC-Q200
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
68µF
Materialfamilie des Dielektrikums:
Tantal
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
2917 (7343-31)
Äquivalenter Serienwiderstand:
25mΩ
Anschlussraster:
4.4mm
Toleranz:
±20%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 2.9mm
Serie:
TCQ
Elektrolyt-Typ:
Fest
Automobilstandard:
AEC-Q200
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 10v, 1819994, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, KYOCERA AVX, TCQD686M010R0025E, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,698* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.