Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 63A Neutraler Anschluss für F2 Sicherungen x 90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton 63A Neutraler Anschluss für F2 Sicherungen x 90mm
Eaton 63A Neutraler Anschluss für F2 Sicherungen x 90mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1818567
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     63ENL
EAN/GTIN:
     5027590485029
Suchbegriffe:
1818567
Sicherungen und Leitungsschutzschal...
Sicherungshalter und Zubehör
Neutralleiter-Verbindungen
Sicherungs Typ = F2
Strom = 63A
Höhe = 90mm
Breite = 55mm
Länge = 29.1mm
Lochabstand = 67.9mm
Serie = Eaton Bussman
Weitere Informationen:
Sicherungs Typ:
F2
Strom:
63A
Höhe:
90mm
Breite:
55mm
Länge:
29.1mm
Lochabstand:
67.9mm
Serie:
Eaton Bussman
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 3,52*
€ 5,30*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,78*
€ 5,70*
1
€ 5,46*
ab € 3,87*
€ 5,83*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 4,92*
€ 6,48*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,02*
€ 6,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 64,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
63ENSFWHITE
ab € 19,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.