Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon USB-Controller, 3Mbit/s Controller-IC I2C, SPI, UART, USB Single 32-Pin (1,71 bis 5,5 V.), QFN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1818299
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY7C65215A-32LTXI
EAN/GTIN:
     5059045311270
Suchbegriffe:
1818299
Halbleiter
Schnittstellen
USB-Schnittstellen-ICs
Anzahl der Transceiver = 1
Datenumfang = 3Mbit/s
Unterstützte Protokolle = I2C, SPI, UART, USB
Stromversorgungs-Typ = Single
ESD Schutz = Ja
Versorgungsspannung einzeln typ. = 1,71 bis 5,5 V.
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 32
Abmessungen = 5 x 5 x 0.9mm
Höhe = 0.9mm
Länge = 5mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Breite = 5mm

Full-Speed (12 Mbit/s) Unterstützung für Kommunikationstreiberklasse (CDC), PHDC-Klasse (Personal Health Care Device Class) und Geräteklasse des Herstellers Integrierte USB-Abschlusswiderstände Konfigurierbare Zweikanal-UART-Schnittstellen CY7C65215 unterstützt 2-polige, 4-polige und 6-polige UART-Schnittstelle, während CY7C65215A 2-polige, 4-polige, 6-polige und 8-polige UART-Schnittstelle unterstützt Datenraten von bis zu 3 Mbit/s. 190 Byte je Sende- und Empfangspuffer pro Kanal Datenformat: 7 oder 8 Datenbits 1 oder 2 Stoppbits Keine Parität, gerade, ungerade, Markierung oder Platzparität Unterstützt Paritäts-, Überstrom- und Framing-Fehler Unterstützt Flusssteuerung mit CTS, RTS, DTR, DSR Unterstützt UART-Unterbrechungssignal CY7C65215 unterstützt Zweikanal-RS232/RS422-Schnittstellen, während CY7C65215A RS232/RS422/RS485-Schnittstellen unterstützt Konfigurierbare Zweikanal-SPI-Schnittstellen Datenrate bis zu 3 MHz für SPI-Master und 1 MHz für SPI-Slave Datenbreite: 4 Bit bis 16 Bit 256 Byte für jeden Sende- und Empfangspuffer pro Kanal Unterstützt die SPI-Modi von Motoren, TI und National Zwei Kanäle konfigurierbar I 2C-Schnittstellen Master/Slave bis zu 400 kHz Unterstützt Multi-Master-I2C 256 Byte für jeden Sende- und Empfangspuffer pro Kanal CapSense ® SmartSense TM Auto-Tuning wird durch ein unterstützt Cypress-mitgeliefertes Konfigurationsprogramm Max CapSense Tasten: 8 GPIOs, die mit CapSense Tasten verknüpft sind Anwendungen Medizinische Geräte/Geräte im Gesundheitswesen Point-of-Sale (POS)-Terminals Prüf- und Messsystem Spielsysteme Set-Top-Box PC-USB-Schnittstelle Industriell Netzwerk Ermöglicht USB-Konnektivität in älteren Peripheriegeräten
Weitere Informationen:
Anzahl der Transceiver:
1
Datenumfang:
3Mbit/s
Unterstützte Protokolle:
I2C, SPI, UART, USB
Stromversorgungs-Typ:
Single
ESD Schutz:
Ja
Versorgungsspannung einzeln typ.:
1,71 bis 5,5 V.
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
32
Abmessungen:
5 x 5 x 0.9mm
Höhe:
0.9mm
Länge:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Breite:
5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,09002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,36334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,56001*
€ 18,51641
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,33*
€ 18,2427
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,70*
€ 17,493
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,27*
€ 14,6013
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,96001*
€ 14,23241
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,73001*
€ 12,76871
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,81*
€ 11,6739
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 8,85*
€ 10,5315
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,09002*
€ 8,43712
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.