Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Bluetooth-Chip, 4.2, 7.5dBm -93dBm I2C / SPI / UART


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1817417
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CYBLE-212006-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1817417
Halbleiter
Kommunikations- und Funkmodul ICs
Bluetooth Module
Bluetooth-Version = 4.2
Ausgangsleistung max. = 7.5dBm
Empfindlichkeit des Empfängers = -93dBm
Unterstützte Busschnittstellen = I2C / SPI / UART
Abmessungen = 23 x 15 x 2mm
Höhe = 2mm
Länge = 15mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 23mm

Der CYBLE-2X20XX-X1 ist eine drahtlose Bluetooth ® Low Energy (BLE)-Modullösung. Die CYBLE-2X20XX-X1 ist eine schlüsselfertige Lösung und umfasst integrierte Quarzoszillatoren, passive Komponenten und die Cypress PSoC 4 BLE. Weitere Informationen zu den Fähigkeiten des PSoC 4 BLE-Geräts, das in diesem Modul verwendet wird, finden Sie im PSoC 4 BLE-Datenblatt. Der CYBLE-2X20XX-X1 unterstützt eine Reihe von Peripheriefunktionen (ADC, Zeitgeber, Zähler, PWM) und seriellen Kommunikationsprotokollen (I2C, UART, SPI) durch seine programmierbare Architektur. Der CYBLE-2X20XX-X1 umfasst einen lizenzfreien BLE-Stack, der mit Bluetooth 4.2 kompatibel ist, und bietet bis zu 19 GPIOs in einem 15,0 x 23,0 x 2,0-mm-Gehäuse. Der CYBLE-21-01 umfasst eine integrierte Trace-Antenne. Der CYBLE-20-01 unterstützt eine externe Antenne über einen u-FL-Steckverbinder. Der CYBLE-202013-11 unterstützt eine externe Antenne über einen HF-Lötstiftausgang. Der CYBLE-202013-11 verfügt nicht über eine HF-Abschirmung und ist nicht gemäß den Vorschriften zertifiziert.
Weitere Informationen:
Bluetooth-Version:
4.2
Ausgangsleistung max.:
7.5dBm
Empfindlichkeit des Empfängers:
-93dBm
Unterstützte Busschnittstellen:
I2C / SPI / UART
Abmessungen:
23 x 15 x 2mm
Höhe:
2mm
Länge:
15mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
23mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,80*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.