Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1816876
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SDR0805-471KL
EAN/GTIN:
     5059045464839
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule 470µh
drosselspule
Induktivität = 470 μH
Gleichstrom max. = 340mA
Gehäuse-Form = 0805
Länge = 7.8mm
Tiefe = 7.8mm
Höhe = 5.3mm
Durchmesser = 7.8mm
Abmessungen = 7.8 x 7.8 x 5.3mm
Geschirmt = Nein
Toleranz = ±10%
Gleichstromwiderstand max. = 1.96Ω
Serie = SDR0805
Kernmaterial = Ferrit DR
Resonanzfrequenz max. = 4MHz
Induktivitätsbauweise = Ferritkern°C

Gewickelte Drosseln der Serie SDR0805. Als Serie E12 lieferbar Kleine Baugröße mit nur max. 7,8 mm Durchmesser RoHS-kompatibel Anwendungen: Ein-/Ausgänge bei DC/DC-Wandlern, Netzteile
Weitere Informationen:
Induktivität:
470 μH
Gleichstrom max.:
340mA
Gehäuse-Form:
0805
Länge:
7.8mm
Tiefe:
7.8mm
Höhe:
5.3mm
Durchmesser:
7.8mm
Abmessungen:
7.8 x 7.8 x 5.3mm
Geschirmt:
Nein
Toleranz:
±10%
Gleichstromwiderstand max.:
1.96Ω
Serie:
SDR0805
Kernmaterial:
Ferrit DR
Resonanzfrequenz max.:
4MHz
Induktivitätsbauweise:
Ferritkern°C
Weitere Suchbegriffe: 1816876, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, SDR0805471KL, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3466* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,27*
€ 62,2013
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,18*
€ 59,7142
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,96*
€ 52,3124
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,85*
€ 49,8015
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,31*
€ 47,9689
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,66*
€ 41,2454
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.