Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1816302
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SDR0604-471KL
EAN/GTIN:
     5059045468820
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule 470µh
drosselspule
Induktivität = 470 μH
Gleichstrom max. = 210mA
Gehäuse-Form = 0604
Länge = 5.8mm
Tiefe = 5.8mm
Höhe = 4.8mm
Durchmesser = 5.8mm
Abmessungen = 5.8 x 5.8 x 4.8mm
Geschirmt = Nein
Toleranz = ±10%
Gleichstromwiderstand max. = 3.3Ω
Serie = SDR0604
Kernmaterial = Ferrit DR
Resonanzfrequenz max. = 3MHz
Betriebstemperatur max. = +125°C

Gewickelte Drosseln der Serie SDR0604. Als Serie E12 lieferbar Kleine Baugröße mit nur max. 5,8 mm Durchmesser Höhe: 4,8 mm RoHS-kompatibel Anwendungen: Ein-/Ausgänge bei DC/DC-Wandlern, Netzteile
Weitere Informationen:
Induktivität:
470 μH
Gleichstrom max.:
210mA
Gehäuse-Form:
0604
Länge:
5.8mm
Tiefe:
5.8mm
Höhe:
4.8mm
Durchmesser:
5.8mm
Abmessungen:
5.8 x 5.8 x 4.8mm
Geschirmt:
Nein
Toleranz:
±10%
Gleichstromwiderstand max.:
3.3Ω
Serie:
SDR0604
Kernmaterial:
Ferrit DR
Resonanzfrequenz max.:
3MHz
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 1816302, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, SDR0604471KL, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2647* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,69*
€ 44,8511
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,26*
€ 44,3394
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,76*
€ 40,1744
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,20*
€ 39,508
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,52*
€ 37,5088
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,47*
€ 31,4993
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.