Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GSB 13RE Netz Bohrhammer 110V Bürstenmotor 600W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1816291
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601217160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Bohrmaschinen-Typ = Bohrhammer
Betriebsspannung = 110V
Netz-/Batteriebetrieb = Netz
Motor mit/ohne Bürste = Bürstenmotor
Bohrfutter Größe = 13mm
Bohrfutter Typ = Schlüssellos
Gewinkelt/Gerade = Gerade
Schlagfunktion = Ja
Nennleistung = 600W
Modellnummer = GSB 13RE

Extrem handlich: nicht größer als ein Handschuh und 1,8 kg leicht Softgrip für sicheren Halt Robustes Schnellspannfutter aus Metall mit Zweifachhülse für schnellen Bitwechsel
Weitere Informationen:
Bohrmaschinen-Typ:
Bohrhammer
Betriebsspannung:
110V
Netz-/Batteriebetrieb:
Netz
Motor mit/ohne Bürste:
Bürstenmotor
Bohrfutter Größe:
13mm
Bohrfutter Typ:
Schlüssellos
Gewinkelt/Gerade:
Gerade
Schlagfunktion:
Ja
Nennleistung:
600W
Modellnummer:
GSB 13RE
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Schlagbohrer, Elektro-Schlagbohrmaschine, Elektroschlagbohrer, Elektroschlagbohrmaschine, bosch elektro-bohrhammer, elektro bohrhammer, 1816291, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Bohrmaschinen, Bosch, 0601217160, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Drills
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,21*
€ 125,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,39*
€ 123,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.