| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1816138 Herst.-Nr.: QSSF-1/8-8-B EAN/GTIN: 4052568011185 |
| |
|
| | |
| Stecker A = G1/8 Buchse Stecker B = 8-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Gerader Gewindeadapter Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr Gewindeanschluss = G1/8 Buchse Serie = QSSF Modellnummer = 153165 Gewindematerial = Vernickeltes Messing Betriebstemperatur max. = +80°C
Festo-Anbausteckverbinder für Steckmontage Der Festo Push-In-Anbausteckverbinder wird für bestimmte pneumatische Steueranwendungen verwendet. Die QS-Push-In-Fitting-Serie umfasst über 1000 Arten von Standard- sowie Funktions-Fittings. Es bietet eine bequeme Auswahl der richtigen Armatur, um die bestmögliche Lösung für jede Verbindung zu bieten. Eigenschaften und Vorteile Der Steckverbinder hält einem Druck von bis zu 14 bar stand Push-In-Bulk-Steckverbinder mit Innengewinde Einsteckausführung für schnelle und einfache Installation Anwendungen Luft- und Raumfahrt Luftkompressoren • Bergbauindustrie Festo QSSF-1/8-8-B Druckluftanschluss mit Innengewinde 1/8 an Anschluss 1 Rohrgröße AD 8-mm-Anschluss an Anschluss 2 Temperaturbereiche zwischen -10 °C und 80 °C. Anschluss mit Gewinde an Rohr Vernickeltes Messing Jede Montage-/Montageposition Weitere Informationen: | | Stecker A: | G1/8 Buchse | Stecker B: | 8-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Gerader Gewindeadapter | Anschlussausführung: | Gewinde-zu-Rohr | Gewindeanschluss: | G1/8 Buchse | Serie: | QSSF | Modellnummer: | 153165 | Gewindematerial: | Vernickeltes Messing | Betriebstemperatur max.: | +80°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Pneumatische Rohrkupplung, Pneumatischer Rohrverbinder, druckluftsteckverbinder messing, pneumatische rohrkupplung, druckluftsteckverbinder festo, 1816138, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, QSSF188B, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| |