Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

KEMET Abschirmfolie Polymerverbundstoff mit Magnetpulver, 0.05mm x 80mm x 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1815835
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     EFA(005)-80X80T0800
EAN/GTIN:
     5059045455585
Suchbegriffe:
Abschirmfolie
abschirmfolie
Befestigungsart = Selbstklebend
Serie = EFA
Länge = 80mm
Breite = 80mm
Betriebstemperaturbereich = -40 → +125 °C.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Selbstklebend
Serie:
EFA
Länge:
80mm
Breite:
80mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +125 °C.
Weitere Suchbegriffe: 1815835, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, KEMET, EFA(005)80X80T0800, Passive Components, EMI Filters & Protection, Shielding Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.