Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2.2μF ±20% / 63V dc, Ø 5mm x 11mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1815571
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1815571
EAN/GTIN:
     5059045097174
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 5 Dia. x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 9%

Elektrolytkondensator von RS ProDer RS Pro 2,2-μF-Elektrolytkondensator für Durchgangsbohrung hat eine Nennspannung von 63 V dc und einen Leckstrom von 2 μA. Dieser Kondensator mit niedriger Impedanz hat Abmessungen von 5 mm x 11 mm (Durchmesser x Länge). Dieser Kondensator ist mit einer Sicherheitsentlüftungskonstruktion ausgestattet.Eigenschaften und Vorteile• Toleranz: ±20 % • Lebensdauer: 1000 Stunden • Brummstrom: 38 mA • Verlustfaktor: 9 % • Leiterabstand: 2 mm • Lebensdauer: 3000∼10000 Stunden bei 150 °C • Impedanz: 2,2 Ohm • Betriebstemperatur zwischen -40 °C und 105 °C. •Anwendungen• Verwendet in Kommunikationsgeräten • Schaltnetzteil • Industrielle MessgeräteZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
5 Dia. x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
9%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 2,2uf 63v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 63v, 1815571, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, LPS2R2M63V511, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0511* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,34*
€ 12,3046
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,69*
€ 10,3411
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,54*
€ 7,7826
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,37*
€ 7,5803
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.