Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4.7μF ±20% / 500V dc, Ø 10mm x 20mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1815536
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1815536
EAN/GTIN:
     5059045096856
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 500V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 5mm
Toleranz = ±20%
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
500V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
5mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko 500vdc, alu elko, elektrolytkondensator 4.7uf, 1815536, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, LPS4R7M500V1020, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,2675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,54*
€ 14,9226
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,33*
€ 14,6727
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,70*
€ 12,733
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,80*
€ 10,472
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,58*
€ 10,2102
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,76*
€ 8,0444
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.