Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 50V dc, Ø 10mm x 20mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1815498
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1815498
EAN/GTIN:
     5059045096498
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 470µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 10%

Elektrolytkondensator von RS ProDer RS Pro 470-μF-Elektrolytkondensator für Durchgangsbohrung hat eine Nennspannung von 50 V dc und einen Leckstrom von 2 μA. Dieser Kondensator mit niedriger Impedanz hat Abmessungen von 10 mm x 20 mm (Durchmesser x Länge). Dieser Kondensator ist mit einer Sicherheitsentlüftungskonstruktion ausgestattet.Eigenschaften und Vorteile• Toleranz: ±20 % • Lebensdauer: 1000 Stunden • Brummstrom: 1230 mA • Leiterabstand: 5 mm • Verlustfaktor: 10 % • Lebensdauer: 3000∼10000 Stunden bei 150 °C • Impedanz: 0,06 Ohm • Betriebstemperatur zwischen -40 °C und 105 °C. •Anwendungen• Verwendet in Kommunikationsgeräten • Schaltnetzteil • Industrielle MessgeräteZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
10%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 470µf 50v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 50v, 1815498, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, LPS471M50V1020, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,509* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,70*
€ 23,443
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,49*
€ 23,1931
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,02*
€ 20,2538
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,17*
€ 18,0523
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,78*
€ 17,5882
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,01*
€ 16,6719
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,74*
€ 15,1606
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,18*
€ 12,1142
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.