Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10μF ±20% / 450V dc, Ø 10mm x 17mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1815474
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1815474
EAN/GTIN:
     5059045096276
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 17mm
Höhe = 17mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 5mm
Brummstrom = 125mA
Verlustleistungsfaktor = 17%

Elektrolytkondensator von RS ProDer RS Pro 10-μF-Elektrolytkondensator für Durchgangsbohrung hat eine Nennspannung von 450 V dc und einen Leckstrom von 3 μA. Dieser Kondensator mit niedriger Impedanz hat Abmessungen von 10 mm x 17 mm (Durchmesser x Länge). Dieser Kondensator ist mit einer Sicherheitsentlüftungskonstruktion ausgestattet.Eigenschaften und Vorteile• Toleranz: ±20 % • Lebensdauer: 1000 Stunden • Brummstrom: 125 mA • Verlustfaktor: 17 % • Leiterabstand: 5 mm • Lebensdauer: 3000∼10000 Stunden bei 150 °C • Impedanz: 5 Ohm • Betriebstemperatur zwischen -25 °C und 105 °C.Anwendungen• Verwendet in Kommunikationsgeräten • Schaltnetzteil • Industrielle MessgeräteZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 17mm
Höhe:
17mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
5mm
Brummstrom:
125mA
Verlustleistungsfaktor:
17%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 10µf tht, alu elko, alu elko 10µf, 1815474, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, LPS100M450V1017, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2964* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,63*
€ 16,2197
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,54*
€ 16,1126
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 12,08*
€ 14,3752
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,57*
€ 13,7683
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,62*
€ 11,4478
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,46*
€ 11,2574
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,41*
€ 8,8179
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.