Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1μF ±20% / 63V dc, Ø 5mm x 11mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1815470
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1815470
EAN/GTIN:
     5059045096238
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 5 Dia. x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 2mm
Leckstrom = 2 μA
Verlustleistungsfaktor = 9%

Elektrolytkondensator von RS ProDer RS Pro 1-μF-Elektrolytkondensator für Durchgangsbohrung hat eine Nennspannung von 63 V dc und einen Leckstrom von 2 μA. Dieser Kondensator mit niedriger Impedanz hat Abmessungen von 5 mm x 11 mm (Durchmesser x Länge). Dieser Kondensator ist mit einer Sicherheitsentlüftungskonstruktion ausgestattet.Eigenschaften und Vorteile• Toleranz: ±20 % • Lebensdauer: 1000 Stunden • Brummstrom: 27 mA • Verlustfaktor: 9 % • Leiterabstand: 2 mm • Lebensdauer: 3000∼10000 Stunden bei 150 °C • Impedanz: 3,3 Ohm • Betriebstemperatur zwischen -40 °C und 105 °C. •Anwendungen• Verwendet in Kommunikationsgeräten • Schaltnetzteil • Industrielle MessgeräteZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
5 Dia. x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
2mm
Leckstrom:
2 μA
Verlustleistungsfaktor:
9%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko tht 1µf 63v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 63v, 1815470, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, LPS010M63V511, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,36*
€ 12,3284
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,72*
€ 10,3768
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,16*
€ 9,7104
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,39*
€ 7,6041
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.