Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 35V dc, Ø 8mm x 11mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1815466
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1815466
EAN/GTIN:
     5059045096191
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 220µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 Dia. x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 12%
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 Dia. x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
12%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko 220uf 35v, alu elko, alu elko 35v, 1815466, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, LEK221M35V811, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0916* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,11*
€ 19,1709
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,07*
€ 19,1233
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,61*
€ 17,3859
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,51*
€ 14,8869
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,85*
€ 14,1015
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,54*
€ 13,7326
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,16*
€ 10,9004
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.