Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 35V dc, Ø 6mm x 11mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1815444
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1815444
EAN/GTIN:
     5059045095996
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 47µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6 Dia. x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 6mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Leckstrom = 3 μA
Verlustleistungsfaktor = 12%

Elektrolytkondensator von RS ProDer RS Pro 47-μF-Elektrolytkondensator für Durchgangsbohrung hat eine Nennspannung von 35 V dc und einen Leckstrom von 3 μA. Dieser Kondensator mit niedriger Impedanz hat Abmessungen von 6 mm x 11 mm (Durchmesser x Länge). Dieser Kondensator ist mit einer Sicherheitsentlüftungskonstruktion ausgestattet.Eigenschaften und Vorteile• Toleranz: ±20 % • Lebensdauer: 1000 Stunden • Brummstrom: 250 mA • Verlustfaktor: 12 % • Leiterabstand: 2,5 mm • Impedanz: 0,53 Ohm • Betriebstemperatur zwischen -40 °C und 105 °C.Anwendungen• Motherboard • Computer-PeripheriegerätZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6 Dia. x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
6mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Leckstrom:
3 μA
Verlustleistungsfaktor:
12%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 47 µf 35v, alu elko, alu elko 35v, 1815444, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, LEK470M35V611, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0511* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,97*
€ 14,2443
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,48*
€ 12,4712
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,37*
€ 8,7703
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,09*
€ 8,4371
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,40*
€ 7,616
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.