Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 25V dc, Ø 5mm x 11mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1815430
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1815430
EAN/GTIN:
     5059045095873
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 47µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 5 Dia. x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 2mm
Brummstrom = 210mA
Verlustleistungsfaktor = 14%

Elektrolytkondensator von RS ProDer RS Pro 47-μF-Elektrolytkondensator für Durchgangsbohrung hat eine Nennspannung von 25 V dc und einen Leckstrom von 3 μA. Dieser Kondensator mit niedriger Impedanz hat Abmessungen von 5 mm x 11 mm (Durchmesser x Länge). Dieser Kondensator ist mit einer Sicherheitsentlüftungskonstruktion ausgestattet.Eigenschaften und Vorteile• Toleranz: ±20 % • Lebensdauer: 1000 Stunden • Brummstrom: 210 mA • Verlustfaktor: 14 % • Leiterabstand: 2 mm • Impedanz: 0,6 Ohm • Betriebstemperatur zwischen -40 °C und 105 °C.Anwendungen• Motherboard • Computer-PeripheriegerätZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
5 Dia. x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
2mm
Brummstrom:
210mA
Verlustleistungsfaktor:
14%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 25v, alu elko, elektrolytkondensator 25v, 1815430, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, LEK470M25V511, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,051* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,52*
€ 12,5188
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,69*
€ 10,3411
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,08*
€ 9,6152
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,40*
€ 7,616
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,10*
€ 6,069
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.