Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4.7μF ±20% / 400V dc, Ø 8mm x 12mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1815409
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1815409
EAN/GTIN:
     5059044119723
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 Dia. x 12mm
Höhe = 12mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 3.5mm
Toleranz = ±20%

Elektrolytkondensator von RS ProDer RS Pro 4,7-μF-Elektrolytkondensator für Durchgangsbohrung hat eine Nennspannung von 400 V dc und einen Leckstrom von 3 μA. Dieser Kondensator mit niedriger Impedanz hat Abmessungen von 8 mm x 12 mm (Durchmesser x Länge). Dieser Kondensator ist mit einer Sicherheitsentlüftungskonstruktion ausgestattet.Eigenschaften und Vorteile• Toleranz: ±20 % • Lebensdauer: 1000 Stunden • Brummstrom: 110 mA • Leiterabstand: 3,5 mm • Impedanz: 9,2 Ohm • Betriebstemperatur zwischen -40 °C und 105 °C.Anwendungen• Motherboard • Computer-PeripheriegerätZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 Dia. x 12mm
Höhe:
12mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
3.5mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 400v, alu elko, alu elko 400 vdc, 1815409, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, LEK4R7M400V812, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1742* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,71*
€ 17,5049
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,68*
€ 17,4692
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,57*
€ 14,9583
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,18*
€ 13,3042
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,99*
€ 13,0781
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,71*
€ 10,3649
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.