Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 63V dc, Ø 10mm x 12mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1815374
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1815374
EAN/GTIN:
     5059045095330
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 12mm
Höhe = 12mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Serie = RS PRO
Verlustleistungsfaktor = 9%
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 12mm
Höhe:
12mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Serie:
RS PRO
Verlustleistungsfaktor:
9%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 100µf 63v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 63v, 1815374, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, LEK101M63V1012, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1628* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,67*
€ 17,4573
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,64*
€ 17,4216
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,53*
€ 14,9107
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,49*
€ 12,4831
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,22*
€ 12,1618
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,14*
€ 9,6866
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.