Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4.7μF ±20% / 500V dc, Ø 10mm x 20mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1815157
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1815157
EAN/GTIN:
     5059044119679
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 500V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Toleranz = ±20%

Elektrolytkondensator von RS ProDer RS Pro 4,7-μF-Elektrolytkondensator für Durchgangsbohrung hat eine Nennspannung von 500 V dc und einen Leckstrom von 3 μA. Dieser Kondensator mit niedriger Impedanz hat Abmessungen von 10 mm x 20 mm (Durchmesser x Länge). Dieser Kondensator ist mit einer Sicherheitsentlüftungskonstruktion ausgestattet.Eigenschaften und Vorteile• Toleranz: ±20 % • Lebensdauer: 1000 Stunden • Brummstrom: 100 mA • Leiterabstand: 5 mm • Lebensdauer: 3000∼10000 Stunden bei 150 °C • Impedanz: 7 Ohm • Betriebstemperatur zwischen -25 °C und 105 °C.Anwendungen• Verwendet in Kommunikationsgeräten • Schaltnetzteil • Industrielle MessgeräteZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
500V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko 500vdc, alu elko, elektrolytkondensator 4.7uf, 1815157, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, LPS4R7M500V1020, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,3843* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 260,72*
€ 310,2568
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 253,70*
€ 301,903
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 235,14*
€ 279,8166
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 219,38*
€ 261,0622
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 208,52*
€ 248,1388
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 192,15*
€ 228,6585
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.