Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 63V dc, Ø 6.3mm x 11mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1815144
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1815144
EAN/GTIN:
     5059045094951
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 47µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 Dia. x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Brummstrom = 280mA
Verlustleistungsfaktor = 9%

Elektrolytkondensator von RS ProDer RS Pro Elektrolytkondensator hat eine Sicherheitsentlüftung mit Durchgangsbohrung und verfügt über eine Kapazität von 47 μF bei einer Nennspannung von 63 V dc. Der RS Pro Kondensator hat eine Lebensdauer von 1000 Stunden und eine Toleranz von ±20 %.Eigenschaften und Vorteile• Der Durchmesser beträgt 6,3 mm • Verlustfaktor beträgt 9 % • Die Höhe beträgt 11 mm • Anschlussabstand: 2,5 mm • Leckstrom beträgt 2 μA • Betriebstemperatur zwischen -40 °C und 105 °C. • Der Brummstrom beträgt 280 mA • Betriebsspannung beträgt 63 V dcAnwendungen• Kommunikationsgeräte • Industrielle Messgeräte • SchaltnetzteilZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 Dia. x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Brummstrom:
280mA
Verlustleistungsfaktor:
9%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 47uf 63v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 63v, 1815144, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, LPS470M63V611, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,12227* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 155,05*
€ 184,5095
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 153,48*
€ 182,6412
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 141,17*
€ 167,9923
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 135,18*
€ 160,8642
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,27*
€ 145,5013
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.