Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 50V dc, Ø 6mm x 11mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1815143
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1815143
EAN/GTIN:
     5059045094944
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 47µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6 Dia. x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 6mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 2.5mm
Brummstrom = 210mA
Verlustleistungsfaktor = 10%

Elektrolytkondensator von RS ProDer RS Pro Elektrolytkondensator hat eine Sicherheitsentlüftung mit Durchgangsbohrung und verfügt über eine Kapazität von 47 μF bei einer Nennspannung von 50 V dc. Der RS Pro Kondensator hat eine Lebensdauer von 1000 Stunden und eine Toleranz von ±20 %.Eigenschaften und Vorteile• Der Durchmesser beträgt 6 mm • Der Verlustfaktor beträgt 14 % • Die Höhe beträgt 11 mm • Anschlussabstand: 2,5 mm • Leckstrom beträgt 2 μA • Betriebstemperatur zwischen -40 °C und 105 °C. • Der Brummstrom beträgt 210 mA • Betriebsspannung: 50 V dcAnwendungen• Kommunikationsgeräte • Industrielle Messgeräte • SchaltnetzteilZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6 Dia. x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
6mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
2.5mm
Brummstrom:
210mA
Verlustleistungsfaktor:
10%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 50v 47µf, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 50v, 1815143, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, LPS470M50V611, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,11116* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,68*
€ 184,0692
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 153,11*
€ 182,2009
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 140,35*
€ 167,0165
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,10*
€ 160,769
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 125,76*
€ 149,6544
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 111,16*
€ 132,2804
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.