Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 33μF ±20% / 400V dc, Ø 13mm x 26mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1815135
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1815135
EAN/GTIN:
     5059045094876
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 33µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 13 Dia. x 26mm
Höhe = 26mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 13mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 5mm
Leckstrom = 3 μA
Verlustleistungsfaktor = 15%

Elektrolytkondensator von RS ProDer RS Pro Elektrolytkondensator hat eine Sicherheitsentlüftung mit Durchgangsbohrung und verfügt über eine Kapazität von 33 μF bei einer Nennspannung von 400 V dc. Der RS Pro Kondensator hat eine Lebensdauer von 1000 Stunden und eine Toleranz von ±20 %.Eigenschaften und Vorteile• Durchmesser: 13 mm • Der Verlustfaktor beträgt 15 % • Die Höhe beträgt 26 mm • Anschlussabstand beträgt 5 mm • Leckstrom beträgt 3 μA • Betriebstemperatur zwischen -40 °C und 105 °C. • Der Brummstrom beträgt 315 A. • Die Betriebsspannung beträgt 400 V dcAnwendungen• Kommunikationsgeräte • Industrielle Messgeräte • SchaltnetzteilZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Kapazität:
33µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
13 Dia. x 26mm
Höhe:
26mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
13mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
5mm
Leckstrom:
3 μA
Verlustleistungsfaktor:
15%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 400v 33uf, alu elko, alu elko 400 vdc, 1815135, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, LPS330M400V1326, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,6642* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 221,67*
€ 263,7873
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 218,83*
€ 260,4077
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 203,20*
€ 241,808
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 191,26*
€ 227,5994
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 177,99*
€ 211,8081
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 166,05*
€ 197,5995
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.