Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 25V dc, Ø 13mm x 21mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1815117
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1815117
EAN/GTIN:
     5059044119570
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1000µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 13 Dia. x 21mm
Höhe = 21mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 13mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Leckstrom = 2 μA
Verlustleistungsfaktor = 14%

Elektrolytkondensator von RS ProDer RS Pro 1000-μF-Elektrolytkondensator für Durchgangsbohrung hat eine Nennspannung von 25 V dc und einen Leckstrom von 2 μA. Dieser Kondensator mit niedriger Impedanz hat Abmessungen von 13 mm x 21 mm (Durchmesser x Länge). Dieser Kondensator ist mit einer Sicherheitsentlüftungskonstruktion ausgestattet.Eigenschaften und Vorteile• Toleranz: ±20 % • Lebensdauer: 1000 Stunden • Brummstrom: 1650 mA • Verlustfaktor: 14 % • Leiterabstand: 5 mm • Lebensdauer: 3000∼10000 Stunden bei 150 °C • Impedanz: 0,05 Ohm • Betriebstemperatur zwischen -40 °C und 105 °C.Anwendungen• Verwendet in Kommunikationsgeräten • Schaltnetzteil • Industrielle MessgeräteZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
13 Dia. x 21mm
Höhe:
21mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
13mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Leckstrom:
2 μA
Verlustleistungsfaktor:
14%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 1000uf 25v, alu elko, alu elko 1000µf, 1815117, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, LPS102M25V1321, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,37584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 133,69*
€ 159,0911
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 129,29*
€ 153,8551
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 116,68*
€ 138,8492
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,32*
€ 133,6608
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,50*
€ 124,355
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,96*
€ 111,8124
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.