Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 16V dc, Ø 5mm x 11mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1815050
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1815050
EAN/GTIN:
     5059045094067
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 5 Dia. x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 16%

Elektrolytkondensator von RS ProDer RS Pro Elektrolytkondensator hat eine Sicherheitsentlüftung mit Durchgangsbohrung und verfügt über eine Kapazität von 100 μF bei einer Nennspannung von 35 V dc. Der RS Pro Kondensator hat eine Lebensdauer von 1000 Stunden und eine Toleranz von ±20 %.Eigenschaften und Vorteile• Der Durchmesser beträgt 5 mm • Der Verlustfaktor beträgt 16 % • Die Höhe beträgt 11 mm • Die Anschlusssteigung beträgt 2 mm • Leckstrom beträgt 3 μA • Betriebstemperatur zwischen -40 °C und 105 °C. • Der Brummstrom beträgt 300 mA • Betriebsspannung: 35 V dcAnwendungen• Computer-Peripheriegerät • HauptplatineZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
5 Dia. x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
16%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 100µf 16v, alu elko, elektrolytkondensator 100µf, 1815050, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, LEK101M16V511, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04057* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,23*
€ 64,5337
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,25*
€ 63,3675
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,95*
€ 60,6305
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,67*
€ 59,1073
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,64*
€ 54,3116
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,57*
€ 48,2783
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.