Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megger PVK320 Solarenergie-Messgerät, bis 1999W/m² ±10 W/m² 0,1 W/m² 230 x 170 x 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Megger PVK320 Solarenergie-Messgerät, bis 1999W/m² ±10 W/m² 0,1 W/m² 230 x 170 x 70mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1815020
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     1002-550
EAN/GTIN:
     5036175239513
Suchbegriffe:
PV-Installationstester
PV-Messgerät
PV-Prüfgerät
pv installationstester
Lichtpegel max. = 1999W/m²
Genauigkeit max. = ±10 W/m²
Auflösung = 0,1 W/m²
Prüfart = Solarenergie
Batterietyp = AAA
Abmessungen = 230 x 170 x 70mm
Gewicht = 90g
Better World-Kriterium = Lösung für erneuerbare Energien
Breite = 170mm

Bei der Installation, Inbetriebnahme und Prüfung einer Photovoltaikanlage sind zusätzliche Messtechniken erforderlich, um die üblichen Messeinrichtungen des Elektrikers zu ergänzen, wie z. B. die Megger MFT1730- und MFT1835-Multifunktions-Messgeräte.PVM210 Bestrahlungsstärke-Messgerät DCM340 600 A ac/dc-Zangenmessgerät MC4-Solar-Steckverbinder bis 4 mm Standardstecker-Messleitungen MC3 auf MC4-Adapter-Messleitungen PV-Kit-Aufbewahrungstasche
Weitere Informationen:
Lichtpegel max.:
1999W/m²
Genauigkeit max.:
±10 W/m²
Auflösung:
0,1 W/m²
Prüfart:
Solarenergie
Batterietyp:
AAA
Abmessungen:
230 x 170 x 70mm
Gewicht:
90g
Better World-Kriterium:
Lösung für erneuerbare Energien
Breite:
170mm
Weitere Suchbegriffe: 1815020, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Solarzellen Messgeräte, Megger, 1002550, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Solar Power Meters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 359,73*
€ 432,15*
Lager 108
Frei Haus
ab € 370,59*
€ 461,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,43*
€ 549,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,43*
€ 546,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,34*
€ 522,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,61*
€ 483,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,59*
€ 441,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.