Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK VLS-HBX Drosselspule, 1 μH 4.62A mit Metall-Kern, 3012 Gehäuse 3mm / ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1814957
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     VLS3012HBX-1R0M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
drosselspule tdk
drosselspule
Induktivität = 1 μH
Gleichstrom max. = 4.62A
Gehäuse-Form = 3012
Länge = 3mm
Tiefe = 3mm
Höhe = 1.2mm
Abmessungen = 3 x 3 x 1.2mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 47mΩ
Serie = VLS-HBX
Kernmaterial = Metall
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Induktivität:
1 μH
Gleichstrom max.:
4.62A
Gehäuse-Form:
3012
Länge:
3mm
Tiefe:
3mm
Höhe:
1.2mm
Abmessungen:
3 x 3 x 1.2mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
47mΩ
Serie:
VLS-HBX
Kernmaterial:
Metall
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1814957, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, TDK, VLS3012HBX1R0M, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7867
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,19*
€ 0,446*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 1,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 1,40*
€ 1,666
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,224* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 560,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.