Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK VLS-HBX Drosselspule, 15 μH 1.11A mit Metall-Kern, 3012 Gehäuse 3mm / ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1814956
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     VLS3012HBX-150M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
drosselspule tdk
drosselspule
Induktivität = 15 μH
Gleichstrom max. = 1.11A
Gehäuse-Form = 3012
Länge = 3mm
Tiefe = 3mm
Höhe = 1.2mm
Abmessungen = 3 x 3 x 1.2mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 636mΩ
Serie = VLS-HBX
Kernmaterial = Metall
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt

Magnetisch abgeschirmte Drahtinduktivität für Leistungsstromkreise aus einem magnetischen Metallwerkstoff. Ausführung mit hoher magnetischer Abschirmung und kompatibel mit hoher Bauteildichte. Durch die Nutzung des metallischen Magnetwerkstoffs wurde eine höhere Stromstärke erzielt. ANWENDUNG Unter anderem für HDDs, SSDs, DVCs, DSCs, mobile Display-Panels, Smartphones, Tablet-Terminals, tragbare Spielgeräte und kompakte Stromversorgungsmodule Anwendungsanleitungen: Smartphones/Tablets
Weitere Informationen:
Induktivität:
15 μH
Gleichstrom max.:
1.11A
Gehäuse-Form:
3012
Länge:
3mm
Tiefe:
3mm
Höhe:
1.2mm
Abmessungen:
3 x 3 x 1.2mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
636mΩ
Serie:
VLS-HBX
Kernmaterial:
Metall
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt
Weitere Suchbegriffe: 1814956, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, TDK, VLS3012HBX150M, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1515
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,20*
€ 0,537*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,28*
€ 1,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,256* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 636,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.