Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK VLS-CX-1 Drosselspule, 2,2 μH 1.87A mit Ferrit-Kern, 252012 Gehäuse 2.5mm / ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1814935
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     VLS252012CX-2R2M-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
drosselspule tdk
Induktivität = 2,2 μH
Gleichstrom max. = 1.87A
Gehäuse-Form = 252012
Länge = 2.5mm
Tiefe = 2mm
Höhe = 1.2mm
Abmessungen = 2.5 x 2 x 1.2mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 96mΩ
Serie = VLS-CX-1
Kernmaterial = Ferrit
Betriebstemperatur max. = +105°C

Magnetisch abgeschirmte Drahtinduktivität für Leistungsstromkreise aus einem magnetischen Ferritwerkstoff. Ausführung mit hoher magnetischer Abschirmung und kompatibel mit hoher Bauteildichte. Durch Optimierung des Ferritkerns wurden eine größere Stromstärke und ein niedrigerer Rdc erzielt. ANWENDUNG Unter anderem für Smartphones, Tablet-Terminals, HDDs, SSDs, DVCs, DSCs, mobile Display-Panels, tragbare Spielgeräte und kompakte Stromversorgungsmodule Anwendungsanleitungen: Smartphones/Tablets
Weitere Informationen:
Induktivität:
2,2 μH
Gleichstrom max.:
1.87A
Gehäuse-Form:
252012
Länge:
2.5mm
Tiefe:
2mm
Höhe:
1.2mm
Abmessungen:
2.5 x 2 x 1.2mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
96mΩ
Serie:
VLS-CX-1
Kernmaterial:
Ferrit
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, 1814935, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, TDK, VLS252012CX2R2M1, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,147*
€ 0,434*
400
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,805*
€ 1,015*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,174* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 436,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.