Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK VLS-HBX-1 Drosselspule, 3,3 μH 1.26A mit Metall-Kern, 252010 Gehäuse 2.5mm / ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1814923
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     VLS252010HBX-3R3M-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule tdk
drosselspule
Induktivität = 3,3 μH
Gleichstrom max. = 1.26A
Gehäuse-Form = 252010
Länge = 2.5mm
Tiefe = 2mm
Höhe = 1mm
Abmessungen = 2.5 x 2 x 1mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 178mΩ
Serie = VLS-HBX-1
Kernmaterial = Metall
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt
Weitere Informationen:
Induktivität:
3,3 μH
Gleichstrom max.:
1.26A
Gehäuse-Form:
252010
Länge:
2.5mm
Tiefe:
2mm
Höhe:
1mm
Abmessungen:
2.5 x 2 x 1mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
178mΩ
Serie:
VLS-HBX-1
Kernmaterial:
Metall
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt
Weitere Suchbegriffe: 1814923, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, TDK, VLS252010HBX3R3M1, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,11124* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 281,72*
€ 335,2468
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 267,90*
€ 318,801
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 242,82*
€ 288,9558
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 236,56*
€ 281,5064
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 222,48*
€ 264,7512
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.