Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK VLS-CX-1 Drosselspule, 2,2 μH 1.58A mit Ferrit-Kern, 252010 Gehäuse 2.5mm / ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1814913
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     VLS252010CX-2R2M-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule tdk
drosselspule
Induktivität = 2,2 μH
Gleichstrom max. = 1.58A
Gehäuse-Form = 252010
Länge = 2.5mm
Tiefe = 2mm
Höhe = 1mm
Abmessungen = 2.5 x 2 x 1mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 126mΩ
Serie = VLS-CX-1
Kernmaterial = Ferrit
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Induktivität:
2,2 μH
Gleichstrom max.:
1.58A
Gehäuse-Form:
252010
Länge:
2.5mm
Tiefe:
2mm
Höhe:
1mm
Abmessungen:
2.5 x 2 x 1mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
126mΩ
Serie:
VLS-CX-1
Kernmaterial:
Ferrit
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1814913, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, TDK, VLS252010CX2R2M1, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,16206* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 379,82*
€ 451,9858
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 366,34*
€ 435,9446
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 347,26*
€ 413,2394
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 339,70*
€ 404,243
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 324,12*
€ 385,7028
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.