Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK VLS-HBX-1 Drosselspule, 4,7 μH 1.10A mit Metall-Kern, 201612 Gehäuse 2mm / ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1814902
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     VLS201612HBX-4R7M-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
drosselspule tdk
Induktivität = 4,7 μH
Gleichstrom max. = 1.10A
Gehäuse-Form = 201612
Länge = 2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.2mm
Abmessungen = 2 x 1.6 x 1.2mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 312mΩ
Serie = VLS-HBX-1
Kernmaterial = Metall
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Induktivität:
4,7 μH
Gleichstrom max.:
1.10A
Gehäuse-Form:
201612
Länge:
2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.2mm
Abmessungen:
2 x 1.6 x 1.2mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
312mΩ
Serie:
VLS-HBX-1
Kernmaterial:
Metall
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, drosselspule 4,7µh, 1814902, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, TDK, VLS201612HBX4R7M1, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2995
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,11*
€ 0,341*
400
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,485*
€ 0,625*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,124* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 312,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.