Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK VLS-CX-1 Drosselspule, 15 μH 0.59A mit Ferrit-Kern, 201612 Gehäuse 2mm / ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1814888
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     VLS201612CX-150M-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
drosselspule tdk
drosselspule
Induktivität = 15 μH
Gleichstrom max. = 0.59A
Gehäuse-Form = 201612
Länge = 2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.2mm
Abmessungen = 2 x 1.6 x 1.2mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 913mΩ
Serie = VLS-CX-1
Kernmaterial = Ferrit
Betriebstemperatur max. = +105°C

Magnetisch abgeschirmte Drahtinduktivität für Leistungsstromkreise aus einem magnetischen Ferritwerkstoff. Ausführung mit hoher magnetischer Abschirmung und kompatibel mit hoher Bauteildichte. Durch Optimierung des Ferritkerns wurden eine größere Stromstärke und ein niedrigerer Rdc erzielt. ANWENDUNG Unter anderem für Smartphones, Tablet-Terminals, HDDs, SSDs, DVCs, DSCs, mobile Display-Panels, tragbare Spielgeräte und kompakte Stromversorgungsmodule Anwendungsanleitungen: Smartphones/Tablets
Weitere Informationen:
Induktivität:
15 μH
Gleichstrom max.:
0.59A
Gehäuse-Form:
201612
Länge:
2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.2mm
Abmessungen:
2 x 1.6 x 1.2mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
913mΩ
Serie:
VLS-CX-1
Kernmaterial:
Ferrit
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: 1814888, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, TDK, VLS201612CX150M1, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,132*
€ 0,425*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,122* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 312,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.