Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK VLS-HBX-1 Drosselspule, 6,8 μH 700mA mit Metall-Kern, 201610 Gehäuse 2mm / ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1814882
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     VLS201610HBX-6R8M-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
drosselspule 6,8µh
drosselspule
Induktivität = 6,8 μH
Gleichstrom max. = 700mA
Gehäuse-Form = 201610
Länge = 2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1mm
Abmessungen = 2 x 1.6 x 1mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 558mΩ
Serie = VLS-HBX-1
Kernmaterial = Metall
Betriebstemperatur max. = +105°C

Magnetisch abgeschirmte Drahtinduktivität für Leistungsstromkreise aus einem magnetischen Metallwerkstoff. Ausführung mit hoher magnetischer Abschirmung und kompatibel mit hoher Bauteildichte. Durch die Nutzung des metallischen Magnetwerkstoffs wurde eine höhere Stromstärke erzielt. ANWENDUNG Unter anderem für Smartphones, Tablet-Terminals, HDDs, SSDs, DVCs, DSCs, mobile Display-Panels, tragbare Spielgeräte und kompakte Stromversorgungsmodule Anwendungsanleitungen: Smartphones/Tablets
Weitere Informationen:
Induktivität:
6,8 μH
Gleichstrom max.:
700mA
Gehäuse-Form:
201610
Länge:
2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1mm
Abmessungen:
2 x 1.6 x 1mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
558mΩ
Serie:
VLS-HBX-1
Kernmaterial:
Metall
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: drosselspule tdk, 1814882, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, TDK, VLS201610HBX6R8M1, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,11145* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 280,04*
€ 333,2476
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 274,82*
€ 327,0358
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 252,36*
€ 300,3084
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 240,94*
€ 286,7186
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 222,90*
€ 265,251
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.