Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK VLB Drosselspule, 200 nH 37A mit Ferrit-Kern, 10050 Gehäuse 9.8mm / ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1814856
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     VLB10050HT-R20M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
drosselspule tdk
drosselspule
Induktivität = 200 nH
Gleichstrom max. = 37A
Gehäuse-Form = 10050
Länge = 9.8mm
Tiefe = 6.7mm
Höhe = 4.8mm
Abmessungen = 9.8 x 6.7 x 4.8mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 371µΩ
Serie = VLB
Kernmaterial = Ferrit
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Informationen:
Induktivität:
200 nH
Gleichstrom max.:
37A
Gehäuse-Form:
10050
Länge:
9.8mm
Tiefe:
6.7mm
Höhe:
4.8mm
Abmessungen:
9.8 x 6.7 x 4.8mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
371µΩ
Serie:
VLB
Kernmaterial:
Ferrit
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 1814856, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, TDK, VLB10050HTR20M, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 1,82*
€ 2,30*
1 Tag
170
1
€ 14,99*
ab € 1,35*
€ 3,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.150,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.