Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK SLF Drosselspule, 220 μH 1.3A mit Ferrit-Kern, 12575 Gehäuse 12.5mm / ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1814846
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     SLF12575T-221M1R3-PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule tdk
smd drossel
Induktivität = 220 μH
Gleichstrom max. = 1.3A
Gehäuse-Form = 12575
Länge = 12.5mm
Tiefe = 12.5mm
Höhe = 7.5mm
Abmessungen = 12.5 x 12.5 x 7.5mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 310mΩ
Serie = SLF
Kernmaterial = Ferrit
Betriebstemperatur min. = -40°C

Magnetisch geschirmte Drahtinduktivität für Leistungsstromkreise. Die Produktlinie ermöglicht verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +105 °C (einschließlich Eigentemperaturanstieg) ANWENDUNG Für Flachbildfernseher, LCDs, AV-Geräte, Spielgeräte und sonstige elektrische Geräte
Weitere Informationen:
Induktivität:
220 μH
Gleichstrom max.:
1.3A
Gehäuse-Form:
12575
Länge:
12.5mm
Tiefe:
12.5mm
Höhe:
7.5mm
Abmessungen:
12.5 x 12.5 x 7.5mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
310mΩ
Serie:
SLF
Kernmaterial:
Ferrit
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1814846, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, TDK, SLF12575T221M1R3PF, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 438,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,87676* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 513,12*
€ 610,6128
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 491,59*
€ 584,9921
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 465,66*
€ 554,1354
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 455,50*
€ 542,045
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 438,38*
€ 521,6722
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.