Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK SLF Drosselspule, 1,5 μH 10.7A mit Ferrit-Kern, 10165 Gehäuse 10.1mm / ±30%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1814832
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     SLF10165T-1R5N6R83PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
drosselspule tdk
drosselspule
Induktivität = 1,5 μH
Gleichstrom max. = 10.7A
Gehäuse-Form = 10165
Länge = 10.1mm
Tiefe = 10.1mm
Höhe = 6.5mm
Abmessungen = 10.1 x 10.1 x 6.5mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±30%
Gleichstromwiderstand max. = 8.71mΩ
Serie = SLF
Kernmaterial = Ferrit
Betriebstemperatur max. = +105°C
Weitere Informationen:
Induktivität:
1,5 μH
Gleichstrom max.:
10.7A
Gehäuse-Form:
10165
Länge:
10.1mm
Tiefe:
10.1mm
Höhe:
6.5mm
Abmessungen:
10.1 x 10.1 x 6.5mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±30%
Gleichstromwiderstand max.:
8.71mΩ
Serie:
SLF
Kernmaterial:
Ferrit
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: 1814832, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, TDK, SLF10165T1R5N6R83PF, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,36*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,42*
€ 1,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 180,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.