Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kondensator, Elektrolyt, 47μF, 25V dc THT, 5mm, ±20%, Gehäuse E, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1814756
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1814756
EAN/GTIN:
     5059045093817
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 47µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Gehäuse-Form = E
Anschlussraster = 5mm
Toleranz = ±20%
Länge = 8.5mm
Tiefe = 8.5mm
Höhe = 13mm
Abmessungen = 8.5 x 8.5 x 13mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Verlustleistungsfaktor = 0.08%

RS Pros erweitert sein Sortiment an passiven Bauteilen mit der Einführung einer Reihe von massiven, mit radialen Epoxidharz beschichteten Elektrolyt-Tantal-Kondensatoren mit radialer Beschichtung. 1. Erhältlich in einem Bereich von 0,1 uF bis 220 uF 2. Im Spannungsbereich von 6,3 V, 10 V, 16 V, 25 V, 35 V, 50 V 3. Toleranz: 20 % 4. Temperaturbereich: -55 °C bis +125 °C. 5. Lifetest 1000 Std 6. RoHS-konform
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
47µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Gehäuse-Form:
E
Anschlussraster:
5mm
Toleranz:
±20%
Länge:
8.5mm
Tiefe:
8.5mm
Höhe:
13mm
Abmessungen:
8.5 x 8.5 x 13mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Verlustleistungsfaktor:
<lteq/>0.08%
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, tantal elko 47µf 25 v, tantal elektrolytkondensator, tantalkondensator 47 µf, 1814756, Passive Bauelemente, Kondensatoren, RS PRO, CB1E476M2EBB, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,458* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,10*
€ 16,779
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,93*
€ 16,5767
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,28*
€ 13,4232
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,33*
€ 12,2927
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,26*
€ 11,0194
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,29*
€ 8,6751
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.