Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1814731
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1814731
EAN/GTIN:
     5059045093619
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 10µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Gehäuse-Form = B
Anschlussraster = 2.5mm
Toleranz = ±20%
Länge = 5mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 8mm
Abmessungen = 5 x 5 x 8mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anschlussdurchmesser = 0.5mm
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
10µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Gehäuse-Form:
B
Anschlussraster:
2.5mm
Toleranz:
±20%
Länge:
5mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
8mm
Abmessungen:
5 x 5 x 8mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anschlussdurchmesser:
0.5mm
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, elektrolytkondensatoren 10 uf 10 v, tantal elektrolytkondensator, tantal elektrolytkondensator 10v, 1814731, Passive Bauelemente, Kondensatoren, RS PRO, CB1A106M1BBB, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2246* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,57*
€ 25,6683
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,22*
€ 25,2518
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,46*
€ 19,5874
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,21*
€ 16,9099
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,23*
€ 13,3637
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.