Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kondensator, Elektrolyt, 15μF, 35V dc THT, 5mm, ±20%, Gehäuse E, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1814687
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1814687
EAN/GTIN:
     5059045093275
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 15µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Gehäuse-Form = E
Anschlussraster = 5mm
Toleranz = ±20%
Länge = 8.5mm
Tiefe = 8.5mm
Höhe = 13mm
Abmessungen = 8.5 x 8.5 x 13mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
15µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Gehäuse-Form:
E
Anschlussraster:
5mm
Toleranz:
±20%
Länge:
8.5mm
Tiefe:
8.5mm
Höhe:
13mm
Abmessungen:
8.5 x 8.5 x 13mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, tantalkondensator 15µf 35v, tantal elektrolytkondensator, tantal elko 35v, 1814687, Passive Bauelemente, Kondensatoren, RS PRO, CB1V156M2EBB, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,153* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,18*
€ 26,3942
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,93*
€ 26,0967
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,33*
€ 20,6227
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,60*
€ 17,374
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,53*
€ 17,2907
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,53*
€ 13,7207
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.