Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1814634
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1814634
EAN/GTIN:
     5059045092896
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 47µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Gehäuse-Form = D
Anschlussraster = 2.5mm
Toleranz = ±20%
Länge = 6.5mm
Tiefe = 6.5mm
Höhe = 11mm
Abmessungen = 6.5 x 6.5 x 11mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anschlussdurchmesser = 0.5mm
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
47µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Gehäuse-Form:
D
Anschlussraster:
2.5mm
Toleranz:
±20%
Länge:
6.5mm
Tiefe:
6.5mm
Höhe:
11mm
Abmessungen:
6.5 x 6.5 x 11mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anschlussdurchmesser:
0.5mm
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, elektrolytkondensator 47µf 10v, tantal elektrolytkondensator, tantal elektrolytkondensator 10v, 1814634, Passive Bauelemente, Kondensatoren, RS PRO, CB1A476M1DBB, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,471* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,17*
€ 21,6223
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,95*
€ 21,3605
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,00*
€ 16,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,22*
€ 15,7318
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 11,93*
€ 14,1967
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,87*
€ 14,1253
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,42*
€ 11,2098
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.